Disque en tissu de polissage pour lissage, ⌀ bague: 350mm

Réf.: 555745 350
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bague (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur beige; noir
Support feutre
Degré de finesse type moyen
Vitesse périphérique recommandée min. 25 m/s
Vitesse de rotation recommandée max. 30 m/s
Diamètre bague 350 mm
Largeur bague 18 mm
Diamètre bague de réduction 12 mm; 16 mm; 20 mm; 22,2 mm
Diamètre alésage 40 mm
Forme forme ronde
Machine motrice touret à meuler fixe
Matériau microfibres
Matériaux compatibles INOX; métaux non ferreux; tous les métaux
Type de produit meules en tissu

Identification et classification

Référence article 555745 350
EAN / GTIN 4062406300913
Réf. fabricant 555745 350
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Utilisation économique des pâtes à polir, longue durée de vie − pas d'effilochage.
Disque en tissu enroulé autour d'un noyau en carton (fixation).

Utilisation:

Les disques plissés peuvent être fixés en nombre et largeur quelconques. Pour utilisation avec des pâtes à polir. Pour le prépolissage au polissage brillant de métaux (vitesse env. 25 − 30 m/s).
Tissu de polissage pour le lissage et le polissage (INOX, métaux non ferreux) ainsi que la finition sans brillance.