Horizontální upínka s variabilní upínací výškou

Artiklové číslo: 554882
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 554882
EAN / GTIN 4020772003661
Číslo výrobce 554882
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Horizontální upínka s variabilní upínací výškou, s otevřeným přídržným ramenem a šikmou základnou.
Rychlé uvolnění s plynulou kompenzační funkcí pro obrobky s různými upínacími výškami.
Pozinkováno a pasivováno. Ergonomický, olejum odolný rukojeťí s velkou opěrkou dlaně a měkkou součástí. Ochrana proti ztrátě upínacího šroubu na konci napínacího ramene.
Kompletní s pozinkovaným šroubem.

Charakteristika:

  • Velikost: 50
  • F1: 3 kN
  • automaticky
    Kompenzace výšky s: 35 mm
  • maximálně
    Kompenzace výšky: 40 mm
  • Upínací šroub: M8 x 66
  • hmotnost: 544 g
  • Velikost: 50
  • A: 8,2
  • Š: 85
  • C: 20,5 - 30,0
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35
  • F: 37
  • H: 88
  • H1: 124
  • H2: 158
  • HW min: 1
  • HW max: 30
  • I: 13
  • K: 10,6
  • L1: 244
  • M: 38,1
  • N: 57
  • P: 51
  • α: 82°