Abrazadera horizontal con altura de sujeción variable

Número de artículo: 554882
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 554882
EAN / GTIN 4020772003661
Número del fabricante 554882
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera horizontal con altura de sujeción variable, con brazo de sujeción abierto y base en ángulo.
Liberación rápida con función de compensación continua para piezas de trabajo con diferentes alturas de sujeción.
Galvanizado y pasivado. empuñadura ergonómico, resistente al aceite con gran reposapiés y componente suave. Protección contra pérdidas para el tornillo de sujeción en el extremo del brazo tensor.
Completo con tornillo de presión galvanizado.

Característica:

  • Tamaño: 50
  • F1: 3 kN
  • automático
    Compensación de altura S: 35 mm
  • máximo
    Compensación de altura: 40 mm
  • Tornillo de sujeción: M8 x 66
  • peso: 544 g
  • Tamaño: 50
  • A: 8,2
  • An: 85
  • C: 20,5 - 30,0
  • D: 6,5
  • D1: 6,5
  • E: 35
  • F: 37
  • H: 88
  • H1: 124
  • H2: 158
  • HW min.: 1
  • HW máx.: 30
  • I: 13
  • K: 10,6
  • L1: 244
  • M: 38,1
  • N: 57
  • P: 51
  • α: 82°