Gumový brusný talíř s upínáním M14 tvrdý, Vnější ⌀: 75mm

Artiklové číslo: 554094 75
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 75 mm
Závit M14
Upínání na straně nástroje Rychloupínací systém vnější závit
Upnutí na straně stroje Závit M14
Vhodné pro rychlovýměnný systém Roloc™
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554094 75
EAN / GTIN 50051144849982
Číslo výrobce 7000028376
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Pro upínání brusných kotoučů s rychloupínacím systémem vnější závit (Roloc™, Combidisc®).
Pryžový brusný talíř s upínáním M14 (použití na úhlových bruskách).
Rychlovýměnný systém Roloc™ umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „hravě jednou rukou“ v nejkratším čase.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Vhodné úhlové brusky naleznete pod č. 079325.