Plastový brusný talíř stopky ⌀ 6 mm, Vnější ⌀: 50mm

Artiklové číslo: 554090 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    234,00 CZK / 1 ks
  • od 5 ks
    194,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ 50 mm
Upínání na straně nástroje Rychloupínací systém vnější závit
Upnutí na straně stroje ⌀ stopky 6 mm
⌀ stopky 6 mm
Vhodné pro rychlovýměnný systém Roloc™
Maximální počet otáček 25 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 554090 50
EAN / GTIN 54046719218955
Číslo výrobce 7000077929
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Pro upínání brusných kotoučů s rychloupínacím systémem vnější závit (Roloc™, Combidisc®).
Plastový brusný talíř s ⌀ stopky 6 mm.
Rychlovýměnný systém Roloc™ umožňuje bezpečnou výměnu brusného nástroje „hravě jednou rukou“ v nejkratším čase.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch, i při měnících se konturách. Rychlá výměna nástrojů - nižší náklady vícestupňových pracovních procesů.

Poznámka:

Vhodné úhlové brusky naleznete pod č. 079325.