Dokončovací kotouč z rouna (CER) PN-DR 100

Artiklové číslo: 554069 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    109,00  CZK / ks
  • od 25 ks
    91,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 944 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Zkratka brusiva: keramika
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva keramika
Srovnání zrnitosti 100
Stupeň jemnosti hrubé
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotouče 50,8 mm
Provedení A coarse
Maximální počet otáček 18 000 min-1
Druh produktu Brusné rouno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 554069 100
EAN / GTIN 638060892909
Číslo výrobce 7100264197

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Univerzální a výkonné nylonové rouno v kombinaci s přesně tvarovaným keramickým brusným zrnem (CER) pro velký úběr materiálu a dlouhou životnost.

Použití:

K čištění, odmašťování, matování kovových povrchů.