Disque de finition en nylon (CER) PN-DR 100

Réf.: 554069 100

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    4,20 € / Unité
  • De 25 Unité
    3,50 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
2 844 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: Céramique
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif Céramique
Comparaison grain 100
Degré de finesse grossier
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
⌀ disque 50,8 mm
Exécution A coarse
Vitesse de rotation max. 18 000 min-1
Type de produit Nylons abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 554069 100
EAN / GTIN 638060892909
Réf. fabricant 7100264197

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Pierre
 
Peinture
 
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Nylon universel et performant combiné avec un grain abrasif céramique (CER) de précision pour un enlèvement de matière élevé et une longue durée de vie.

Utilisation:

Pour le nettoyage, le dégraissage et le polissage de surfaces métalliques.