Dischi abrasivi per finitura (CER) PN-DR 100

Codice art.: 554069 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.45 / Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF  3.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
65 pezzi in magazzino
  • Sigla materiale abrasivo: ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo ceramica
Confronto granulometrico 100
Grado di finezza grosso
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
⌀ Disco 50,8 mm
Esecuzione A coarse
Numero massimo giri 18.000 min-1
Tipo di prodotto Tessuto abrasivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 554069 100
EAN / GTIN 638060892909
Codice del produttore 7100264197

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Pietra
 
Vernice
 
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Il tessuto in nylon efficiente e universale si combina con grana ceramica abrasiva di forma precisa (CER) per un’asportazione elevata e una lunga durata.

Uso:

Per pulire, sgrassare, opacizzare le superfici di metallo.