Pryžový brusný talíř se suchým zipem, Vnější ⌀ mm / tvrdost: 18mm

Artiklové číslo: 553995 18
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    417,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    347,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější ⌀ mm / tvrdost (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: guma

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál guma
Vnější ⌀ 18 mm
Upínání na straně nástroje Suchý zip
⌀ stopky 3 mm
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 553995 18
EAN / GTIN 4027497023769
Číslo výrobce A250401830001
Výrobce/odpovědná osoba LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Popis

Provedení:

Pryžový brusný talíř ⌀ stopky 3 mm. Zadní strana se suchým zipem s ocelovým hákem pro optimální uchycení.