Gumový brusný talíř ⌀ stopky 6 mm středně tvrdý 75M mm

Artiklové číslo: 553920 75M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Stupeň tvrdosti středně tvrdá
Vnější ⌀ 75 mm
⌀ stopky 6 mm
Maximální počet otáček 20 000 min-1
Druh produktu Opěrný talíř

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 553920 75M
EAN / GTIN 4045197526267

Popis

Provedení:

Optimální spojení brusného talíře a brusného kotouče pomocí rychloupínacího systému (vnitřní závit). Jednoduchá, rychlá výměna listu rukou.
Gumový brusný talíř stopky ⌀ 6 mm. Pro upínání brusných kotoučů s rychloupínacím systémem vnitřní závit.

Použití:

K hospodárnému broušení malých ploch i při měnících se konturách při výrobě nástrojů, forem a modelů, přístrojů a nádob.