Diamantová brusná pasta 5 g, rozpustná v alkoholu a ve vodě monokrystalická, Zrno diamantové brusné pasty: 30µm

Artiklové číslo: 552330 30
Cena za 1 ks (CZK 434000,00 / 1 Kilogramm)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrno diamantové brusné pasty (µm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Brusné zkratky: D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Brusné zkratky D
Zrno diamantové brusné pasty 30 µm
Stupeň jemnosti hrubý
Barevný kód tmavě hnědá
Obsah 5 g
Druh produktu brusná pasta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 552330 30
EAN / GTIN 4045197828866
Číslo výrobce 552330 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1400 N/mm
 
1
Ocel < 55 HRC
 
1
Ocel < 60 HRC
 
1
Ocel < 67 HRC
 
1
Tvrdokov (TK)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plasty, GFK
 
1
Kámen
 
1
suché
 

Popis

Provedení:

Diamantová pasta bez silikonu v praktické dávkovací injekční stříkačce.
Vysoce koncentrované zrno přírodního diamantu v 5g stříkačce pro dosažení rovnoměrné drsnosti na povrchu obrobku.

Použití:

Pojivo, které lze smíchat v jakémkoliv poměru s alkoholem nebo vodou zajišťuje optimální vrstvu maziva. Snadné, ekologické čištění nástroje a obrobku vodou beze zbytků.
Pro leštění na kalené oceli, tvrdokovu, keramice a kompozitních materiálech.