CNMX 120712-M4PW IC8250 Oboustranná, kosočtvercová 80° vyměnitelná destička se šikmým břitem pro vysoký úběr třísek.

Artiklové číslo: 5507918
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5507918
EAN / GTIN 7291075138092
Číslo výrobce 5507918
L-číslo L23950 3100

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HTW, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka břitu (L) 12,9 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,78 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HTW
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.16 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.78 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.8 mm/rev
  • Min.D.O.C. 2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.3 mm/rev