• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

CNMX 120712-M4PW IC8250 Double-Sided 80° Rhombic Inserts with a High Helical Cutting Edge for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5507918
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELITURNLD
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5507918
EAN/GTIN 7291075138092
Nummer fabrikant 5507918
L-nummer L23950 3100

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer HTW, hoekradius (RE) 1,2 mm, snijlengte (L) 12,9 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 12,7 mm, dikte snijelement (S) 6,78 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HTW.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Lengte mes (L) 12,9 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 6 mm
  • Diameter montagegat (D1) 5,16 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 6,78 mm
  • Maximale voeding 0,8 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 2 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITURNLD" Bekijk alles