WNMG 080408-GN IC5005 Oboustranná negativní trigonová destička pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5507731
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5507731
EAN / GTIN 7291075080384
Číslo výrobce 5507731
L-číslo L23950 2788

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek GN, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 8,7 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné destičky (S) 4,76 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek GN
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 8.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.45 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.16 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů