WNMG 080408-GN IC5005 Dobbeltsidet negativ trigon-platter til generelle anvendelser

Art.-nr.: 5507731
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5507731
EAN/GTIN 7291075080384
Producentnummer 5507731
L-nummer L23950 2788

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP - drejning/notning, spåndanner GN, hjørneradius (RE) 0,8 mm, skærlængde (L) 8,7 mm, diameter indercirkel (IC) 12,7 mm, skærepladetykkelse (S) 4,76 mm

Egenskab:

  • Spanformer GN
  • Hjørneradius (RE) 0,8 mm
  • Kantlængde (L) 8,7 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,5 mm
  • Diameter InCircle (IC) 12,7 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,76 mm
  • Maksimal fremføring 0,45 mm/rev.
  • Min. Skæredybde 1 mm
  • Min. Rotationsfremtræk (ft(min)) 0,16 mm/rev.

Egnede produkter

Værktøjsholdere