IDI 179-SG IC908 Vrtací hlavice pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5505121
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5505121
EAN / GTIN 7291075100273
Číslo výrobce 5505121
L-číslo L24050 2236

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 17,9 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 17,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 17.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.14 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 17.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.4 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 3.26 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny