• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Digitální tloušťkoměr, 0-10 mm, 0,01 mm

Artiklové číslo: 547-360A
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Tloušťkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 547-360A
EAN / GTIN 4946368851716
Číslo výrobce 547-360A
L-číslo L40010 14533
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tloušťkoměr ABSOLUTE Digimatic pro zkoušení tloušťky stěn trubek.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba senzoru, přetečení displeje atd.
  • Staré číslo článku: 547-360
  • Analogový měřicí rozsah přepínatelný: Ano
  • Ukazatel: LCD, velikost číslic 11 mm
  • Automatické vypnutí: Ano
  • Životnost baterie: trvalé použití: cca 2700 h
  • Přizpůsobená tlačítka: Ano
  • Funkce výpočtu (se vzorcem): Ano
  • DATA/HOLD: Ano
  • Digitální výstup dat: Ano
  • Digimatic S1 Obousměrné rozhraní: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Digitální stupnice: Absolutní lineární snímač s elektrostatickou kapacitou
  • Zásobování energií: 1x baterie CR2032 (3 V)
  • Funkce: S měřidlem ID-C 5543-710BS
  • Funkční zámek: Ano
  • Přesnost: +/-20 µm
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Kalibrační výstražná funkce: Ano
  • Max. hloubka měření: 20,5 mm
  • MAX/MIN ROZSAH: Ano
  • Rozsah měření: 0 - 10
  • Měřicí síla: ≤ 1,5
  • Měřicí síla MPL: ≤1,5 N
  • Měřicí hodiny č.: 543-710BS
  • ON/OFF: Ano
  • R MPE (opakovatelnost): 0,0005”/0,01 mm
  • Druh krytí: IP42
  • Typ: Kovadlina D=3,5 mm, měřicí vložka D=3 mm (plochá)
  • Volitelné analogové pruhy Rozlišení: Ano
  • Přepínatelný směr počítání: Ano
  • Kroková hodnota číslic: 0,01 mm
  • Volitelná hodnota kroku číslic: Ne
  • Palcová/metrická: Metrické
  • Přepínatelné mezi palcovými a metrickými jednotkami: Ano