Jauge d'épaisseur numérique, 0-10 mm, 0,01 mm

Réf.: 547-360A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Métrologie digital
Type de produit Jauges d'épaisseur rapides

Identification et classification

Référence article 547-360A
EAN / GTIN 4946368851716
Réf. fabricant 547-360A
Article hors catalogue L40010 14533
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Une jauge d'épaisseur rapide ABSOLUTE Digimatic pour tester l'épaisseur des parois de tuyaux.

Caractéristique(s):

  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme: Basse tension, erreur de réglage, erreur de capteur, dépassement d’affichage, etc.
  • Ancien numéro d’article: 547-360
  • Plage de mesure analogique commutable: Oui
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 11 mm
  • Arrêt automatique: Oui
  • Durée de vie des piles: Permanent: env. 2700 h
  • Boutons personnalisés: Oui
  • Fonction de calcul (avec formule): Oui
  • DATA/HOLD: Oui
  • Sortie de données Digimatic: Oui
  • Digimatic S1 Interface bidirectionnelle: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Balance numérique: Codeur linéaire absolu à capacité électrostatique
  • Alimentation électrique: 1 pile CR2032 (3 V)
  • Fonctions: Avec comparateur ID-C 5543-710BS
  • Verrouillage des fonctions: Oui
  • Précision: +/-20 µm
  • Évaluation GO/+/-NG: Oui
  • Taille / dimension: 0,19 X 0,165 X 0,05 M
  • Fonction d’alerte de calibrage: Oui
  • max. Profondeur de mesure: 20,5 mm
  • PLAGE MAX/MIN: Oui
  • Plage de mesure: 0 - 10
  • Force de mesure: ≤ 1,5
  • Force de mesure MPL: ≤1,5 N
  • Compteur n°: 543-710BS
  • ON/OFF: Oui
  • R MPE (précision de répétition): 0,0005”/0,01 mm
  • Indice de protection: IP42
  • Type: Enclume D=3,5 mm, insert de mesure D=3 mm (plat)
  • Barres analogiques sélectionnables Résolution: Oui
  • Sens de comptage commutable: Oui
  • Incrément numérique: 0,01 mm
  • Valeur de pas numérique sélectionnable: Non
  • Pouce/métrique: Métrique
  • Commutable pouces/métrique: Oui