LSM-CU-A (mm/palec), Řídicí jednotka laserového skenovacího mikrometru (mm/palec)

Artiklové číslo: 544-121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 544-121
EAN / GTIN 4550501377591
Číslo výrobce 544-121
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Modulární řídicí jednotka pro LSM-02/30-A kompaktní, štíhlý design kompatibilní s lištami DIN USB typu C, I/O porty a průmyslová rozhraní (volitelné) Software pro nastavení

Charakteristika:

  • Popis: LSM-CU-A
  • Zásobování energií: DC +24 V +/- 10 %, min. 3 A.
  • Typ: metrická/palcová