• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LSM-CU-A (mm/Zoll), Laser Scan Mikrometer-Controller (mm/Zoll)

Artikel-Nr.: 544-121
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 544-121
EAN / GTIN 4550501377591
Herstellernummer 544-121
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modularer Controller für LSM-02/30-A kompaktes, schlankes Design kompatibel mit DIN-Schienen USB Typ-C, I/O-Ports und industrielle Schnittstellen (optional) Einrichtungssoftware

Merkmal:

  • Beschreibung: LSM-CU-A
  • Energieversorgung: DC +24 V +/- 10%, 3 A min.
  • Typ: metrisch/Zoll

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb