Popis:
Multifunkční standardní číselníkový indikátor. Spolehlivý a snadno použitelný.
Možnost obousměrné komunikace, např. pro parametrizaci přes PC (rozhraní Digimatic S1)
Se systémem ABSOLUTE. Jednorázové nastavení počáteční polohy, která pak zůstává absolutní nulou až do příští výměny baterií
Snadné čtení hodnot díky velkému digitálnímu/analogovému displeji
K dispozici je model s digitálním krokem číslic 0,5 µm
Možné jsou jednoduché výpočty a detekce špičkových hodnot
Vybaveno funkcí upozornění na kalibrační plán
Vyhodnocení GO/±NG se provádí nastavením horní a dolní tolerance
Displej otočný o 330°.
Zámek funkce chrání číselník před neoprávněným použitím.
Charakteristika:
- Dodává se: Včetně baterie CR-2032, bateriového otvírače víka, rukojeti pro zvedání vřetena (modely 25,4 a 50,8 mm), závaží (modely s nízkou silou), certifikátu o kontrole.
- Stupnice: Nastavitelná: Elektrostatický kapacitní absolutní lineární snímač
- Maximální rychlost odezvy: Neomezená
- Dodává se: Dodáváno: v dřevěném kufříku
- Opakovatelnost: 0,5 µm
- Obousměrné rozhraní Digimatic S1: Ano
- Digitální/analogové: Digitální
- Odstupňování: 0,001″/0,02 mm
- Přepínatelný digitální krok: Ano
- Volba rozlišení analogového sloupce: Ano
- Funkce varování před kalibrací: Ano
- Přepínatelné rozlišení analogového sloupce: Ano