• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Messuhr ID-C, 12,7 mm, 0,0005 mm, flache Rückwand, ohne Messeinsatz

Artikel-Nr.: 543-700BS
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Material Gehäuse Kunststoff
Anzeige digital
Messbereich min. 0 mm
Messbereich max. 12,7 mm
Energieversorgung Batteriebetrieben
Einspannschaft-Durchmesser 8 mm
verstellbare Toleranzmarken ja
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung, Millimeter 0,0005 mm
Schnittstelle Digimatic
Inhalt Einzelteil
Produktart Messuhr

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 543-700BS
EAN / GTIN 4946368863702
Herstellernummer 543-700BS
L-Nummer L40700 131304
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eine multifunktionale Standard Messuhr. Zuverlässig und einfach zu bedienen.

Bidirektionale Kommunikation z.B. für Parametrierung per PC (Digimatic S1 Schnittstelle) möglich
Mit ABSOLUTE System. Einmalige Einstellung der Anfangsposition, die dann bis zum nächsten Batteriewechsel der absolute Nullpunkt bleibt
Einfaches ablesen der Werte aufgrund eines großen Digital-/Analog-Display
Modell mit digitalem Ziffernschritt von 0,5 µm verfügbar
Einfache Berechnungen und Spitzenwerterkennung sind möglich
Ausgestattet mit einer Warnfunktion für den Kalibrierplan
Die GO/±NG-Beurteilung wird durch Einstellen der oberen- und unteren Toleranz durchgeführt
Display 330° drehbar.
Eine Funktionssperre schützt die Messuhr vor unbefugter Benutzung

Merkmal:

  • Geliefert: Inklusive CR-2032-Batterie, Batterie-Deckelöffner, Spindelhebegriff (Modelle mit 25,4 und 50,8 mm), Gewicht (Modelle mit geringer Kraft), Prüfzertifikat
  • Maßstab: Elektrostatisch kapazitiver absoluter linearer Encoder
  • Max. Reaktionsgeschwindigkeit: Unbegrenzt
  • Einstellung der automatischen Abschaltung: Ja
  • Tasten zum Anpassen: Ja
  • Digimatic S1 Bidirektionale Schnittstelle: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Inch/Metrisch umschaltbar: Nein
  • Digitaler Schritt umschaltbar: Ja
  • Auswahl der analogen Balkenauflösung: Ja
  • Kalibrierungs-Warnfunktion: Ja
  • Analoge Balkenauflösung umschaltbar: Ja

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb