Digitální úchylkoměr, výpočetní ID-C, palec/metr, 0,5″, 0,00005″, plochý zadní panel

Artiklové číslo: 543-342B-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Materiál pouzdra plast
Ukazatel digitální
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 12,7 mm
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Upínací hřídel průměr 8 mm
Dělení stupnice 0,0013 mm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet, palce 0,0001 palec
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 543-342B-10
EAN / GTIN 4946368863160
Číslo výrobce 543-342B-10
L-číslo L40010 14552
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Číselníková měřidla umožňují používat výpočetní funkci pro měřené hodnoty Ax+B+Cx-1 Integrovaná výpočetní funkce se používá v mnoha aplikacích (např.: měření vnějšího průměru) Koeficienty A, B a C lze libovolně definovat. X = dráha měřicího kolíku Analogový sloupcový displej (přepínatelný na 14 různých stupnic) Vyhodnocení tolerance GO/NG Funkce MAX/MIN/MAX-MIN pro záznam špičkových hodnot Možnost volby režimu ″FAST″ pro záznam špičkových hodnot (MAX,MIN,MAX-MIN) ; cyklus záznamu 20 ms nebo 50 naměřených hodnot/s Jednoduché nastavení pomocí navádění v menu na displeji Pomocí PC a volitelného rozhraní USB lze číselníkový indikátor parametrizovat pomocí speciálního programu.

Charakteristika:

  • ABS/INC (VČETNĚ NULY): Ano
  • Přepínání ABS/INC: Ano
  • alarm: Nízké napětí, chyba nastavení, chyba senzoru, chyba přetečení atd.
  • Alarm slabé baterie: Ano
  • Staré číslo článku: 543-342B
  • Analogový měřicí rozsah přepínatelný: Ano
  • Ukazatel: LCD, výška číslic 8 mm, otočný o 330°
  • Životnost baterie: standardní režim: cca 1 rok
    Rychlý režim: Přibližně 4,5 měsíce
  • Poznámky: Přepínatelná hodnota kroku číslic (12 hodnot kroku)
  • Funkce výpočtu (se vzorcem): Ano
  • DATA/HOLD: Ano
  • Digitální výstup dat: Ano
  • Digitální/analogové: Digitální
  • Digitální stupnice: Absolutní lineární snímač s elektrostatickou kapacitou
  • Zásobování energií: 1x akumulátoru CR2032
  • Funkční zámek: Ano
  • Hodnocení GO/+/-NG: Ano
  • Hraniční hodnota odchylky měření , E MPE (celý měřicí rozsah): +/-0,0001”/0 003 mm
  • Velikost / rozměr: 0,19 x 0,11 x 0,075 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 0,0001”/0,002 mm
  • Max. Rychlost reakce: Neomezená
  • MAX/MIN ROZSAH: Ano
  • Rozsah měření: 0,5”/12,7 mm
  • Merici nastavec:: Kulička z tvrdého kovu, závit: No.4-48UNF
  • Frekvence měření (MAX/MIN/RANGE): standardní režim: 10krát/s
    Rychlý režim: 50krát/s, (rychlost měřicího čepu max. 50 µm/s pro měření špiček)
  • Měřicí síla MPL: ≤1,5 N
  • Model: ID-C112REXB2
  • ON/OFF: Ano
  • PŘEDVOLBA 3 x: Ano
  • R MPE (opakovatelnost): 0,0001”/0 002 mm
  • Stopka ∅: 9,52 mm
  • Rychlý režim měření: Ano
  • Druh krytí: IP42
  • Typ: Norma ASME/ANSI/AGD
  • Volitelné rozlišení: Ano
  • Přepínatelný směr počítání: Ano
  • Palcová/metrická: Palcová/metrická
  • Přepínatelné mezi palcovými a metrickými jednotkami: Ano

Rozsah dodávky:

Včetně baterie CR2032, certifikát výrobce