Descripción:
El reloj comparador permite utilizar una función de cálculo para los valores medidos Ax+B+Cx-1 La función de cálculo integrada se utiliza en muchas aplicaciones (p. ej.: medición del diámetro exterior) Los coeficientes A, B y C pueden definirse libremente. X = recorrido de la aguja de medición Indicador de barras analógico (conmutable en 14 escalas diferentes) Evaluación de tolerancia GO/NG Función MAX/MIN/MAX-MIN para el registro de valores pico Modo ″RÁPIDO″ seleccionable para el registro de valores pico (MAX,MIN,MAX-MIN) ; ciclo de registro 20 ms o 50 valores medidos/s Ajuste sencillo mediante guía de menú en la pantalla Con un PC y una interfaz USB opcional, el reloj comparador puede parametrizarse con un programa especial.
Característica:
- ABS/INC (INC CERO): Sí
- Conmutación ABS/INC: Sí
- Alarma: Baja tensión, error de ajuste, error del sensor, error de desbordamiento, etc.
- Alarma de batería baja: Sí
- Número de artículo antiguo: 543-342B
- Rango de medición analógico conmutable: Sí
- Indicación: LCD, altura de los dígitos 8 mm, giratorio 330°
- Vida útil de la pila: modo estándar: Aproximadamente 1 año
Modo rápido: Aproximadamente 4,5 meses. - Observaciones: Valor de paso numérico conmutable (12 valores de paso)
- Función de cálculo (con fórmula): Sí
- DATA/HOLD: Sí
- Salida de datos Digimatic: Sí
- Digital/analógico: Digital
- Escala digital: Encoder lineal absoluto con capacidad electrostática
- Suministro de energía: 1 pila CR2032
- Bloqueo de funcionamiento: Sí
- GO/+/-NG Clasificación: Sí
- Límite de la desviación de medición , E MPE (rango de medición completo): +/-0,0001”/0.003 mm
- Tamaño / Dimensión: 0,19 x 0,11 x 0,075 M
- H MPE (intervalo de inversión): 0,0001”/0,002 mm
- Máx. Velocidad de reacción: Ilimitado
- RANGOS MÁX/MÍN: Sí
- Rango de medición.: 0,5”/12,7 mm
- Inserto de medición: Bola de metal duro, rosca: No.4-48UNF
- Frecuencia de medición (MÁX./MÍN./RANGO): modo estándar: 10 veces/s Modo rápido
: 50 veces/s, (velocidad máxima del perno de medición: 50 µm/s para la medición de puntas) - Fuerza de medición MPL: ≤1,5 N
- Modelo: ID-C112REXB2
- ON/OFF: Sí
- PREAJUSTES 3 x: Sí
- R MPE (repetibilidad): 0,0001”/0.002 mm
- Vástago ∅: 9,52 mm
- Modo de medición rápida: Sí
- Tipo de protección: IP42
- Tipo: Norma ASME/ANSI/AGD
- Resolución seleccionable: Sí
- Dirección de recuento conmutable: Sí
- Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
- Conmutable entre pulgadas y metros: Sí
Volumen de suministro:
Incluye pila CR2032, certificado de prueba del fabricante.