• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza Z9 − velmi hrubá (NŽ / Alu), TK, Typ: AS0616

Artiklové číslo: 540709 AS0616
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
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Průměr hřídele DS 6 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Zahnung Z9
Označení výrobce AS0616
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka hlavy L3 16 mm
Technická fréza, charakteristika čelní plochy S čelním ozubením
Směr šroubovice pravý
Tvar technické frézy Válcová technická fréza
Typ ozubení Jednoduché ozubení
Jemnost ozubení velmi hrubý
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 50 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Druh produktu Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 540709 AS0616
EAN / GTIN 4045197522436
Číslo výrobce 540709 AS0616
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 

Popis

Provedení:

stopka ⌀ 6 mm.
Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
Tvar AS válec (ZYAS), s čelním ozubením.

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.