• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Technická fréza Z9 − velmi hrubá (NŽ / Alu), TK, Typ: D1614

Artiklové číslo: 540709 D1614
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ne
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Průměr hřídele DS
6 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
Zahnung Z9
Označení výrobce
D1614
Průměr břitu Dc
16 mm
Délka hlavy L3
14 mm
Směr šroubovice
pravý
Tvar technické frézy
Kulová technická fréza
Typ ozubení
Jednoduché ozubení
Jemnost ozubení
velmi hrubý
Řezný materiál
TK
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy)
Povlak
bez povlaku
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Celková délka L
54 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Profilové frézy (FPR); Rovinné frézy (FPL); Tvarové frézování (zápustkové frézování) (FFO)
Druh produktu
Technická fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 540709 D1614
EAN / GTIN 4045197679819
Číslo výrobce 540709 D1614
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 

Popis

Provedení:

stopka ⌀ 6 mm.
Technické frézy GARANT jsou vyráběny výlučně na nejmodernějších CNC strojích z vysoce výkonných druhů tvrdokovů s vysokou houževnatostí a nejvyšší stabilitou řezných hran. Pokud je průměr hlavy větší než průměr stopky, je stopka z oceli, v ostatních případech je rovněž z tvrdokovu.
Tvar D kulička (KUD).

Použití:

Použití jak v ručních bruskách, tak i průmyslových robotech na téměř všechny druhy materiálů. K odstraňování otřepů, odhraňování, čištění, opracování svarových švů a ploch.