Roterande fil Z9 - mycket grov (ickejärn/alum.) HM AS0616 GARANT

Article no.: 540709 AS0616
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
20 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skaft-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z9
förkortning tandning Z9
Tandningsfinhetsgrad mycket grov (ickejärn / aluminium)
Skärmaterial VHM
Form AS0616
Formbeskrivning Cylinder med ändgrad
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 16 mm
totallängd 50 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification & Classification

Artikkelkode 540709 AS0616
EAN / GTIN 4045197522436
Manufacturer number 540709 AS0616
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 

Beskrivelse

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Form AS cylinder (ZYAS) med ändgrad.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.