Dengta freza Z4 − glotniam apdirbimui, kryžminiais dantimis D1009

Prekės Nr.: 540560 D1009
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Dantų forma Z4
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas Z4
Dantų forma kryžminiai dantys
Dantų smulkumas smulkiadantis
Ašmenys HM TiAlN
Danga TiAlN
Forma D1009
Forma rutuliu
Galvos ⌀ 10 mm
Galvutės ilgis 9 mm
Bendras ilgis 49 mm
Koto ⌀ 6 mm
Produkto rūšis Freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 540560 D1009
EAN / GTIN 4027497279036
Gamintojo numeris A50031009604TA081

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Aprašymas

Modelis:

Koto ⌀ 6 mm.
LUKAS frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
Papildoma TiAlN danga padidina patvarumą ir atsparumą karščiui.
Didelėms terminėms ir mechaninėms apkrovoms (Heavy Duty).
Forma „Rutulys“ (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį