Lineární měřítko AT103 1700 mm

Artiklové číslo: 539-134-40
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 539-134-40
EAN / GTIN 4946368584294
Číslo výrobce 539-134-40
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tento přístroj pro měření délky vám nabízí zvýšenou odolnost proti vibracím a dlouhou životnost. Tato verze AT 103 vám nabízí následující výhody: Inovativní pryžové rty zabraňují vniknutí nečistot, pokud lineární snímač používáte ve strojovně. K připojení lineárního snímače k počítadlu se používá pancéřované signální vedení; to vám umožní bezpečně jej provozovat i v nepříznivých podmínkách prostředí. Výstup signálního vedení lze umístit na obě strany jezdce; to umožňuje připojit signální kabel podle potřeby.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 539-134-10
  • Výstupní signál: Dva sinusové signály s fázovým posunem 90º
  • Efektivní délka: 1700 mm
  • Přesnost: (3+3L/1000) µm , L = měřicí rozsah (mm)
  • Délka kabelu: 5
  • Max. rychlost pohybu: až 120 m/min
  • Model: AT103-1700F
  • Referenční body: 50 mm
  • Druh krytí: IP53
  • signální perioda: 20