Escala lineal AT103 1700 mm

Número de artículo: 539-134-40
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 539-134-40
EAN / GTIN 4946368584294
Número del fabricante 539-134-40
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de longitudes le ofrece una mayor resistencia a las vibraciones y durabilidad. Esta versión del AT 103 le ofrece las siguientes ventajas: Los innovadores labios de goma mantienen alejados los contaminantes cuando utiliza el codificador lineal en una sala de máquinas. Para conectar el encóder lineal a un contador se utiliza una línea de señal blindada; esto le permite utilizarlo con seguridad incluso en condiciones ambientales adversas. La salida de la línea de señal puede colocarse a ambos lados de la corredera, lo que permite conectar el cable de señal como se desee.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 539-134-10
  • Señal de salida: Dos señales sinusoidales con un desfase de 90º
  • Longitud efectiva: 1700 mm
  • Precisión: (3+3L/1000) µm , L = rango de medición (mm)
  • Longitud del cable: 5
  • Máx. velocidad de desplazamiento: hasta 120 m/min
  • Modelo: AT103-1700F
  • puntos de referencia: 50 mm
  • Tipo de protección: IP53
  • período de señal: 20