Noniusův kaliper, dlouhá měřicí ramena, jemné nastavení 0-300 mm, 0,05 mm, metrický/inch

Artiklové číslo: 534-101
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Dílenské posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 534-101
EAN / GTIN 4946368110837
Číslo výrobce 534-101
L-číslo L40010 3510
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Třmeny s dlouhými měřicími rameny jsou k dispozici ve verzích s jemným nastavením nebo bez něj a nabízejí vám následující výhody: Dlouhé měřicí nohy umožňují měřit na těžko přístupných místech. S horním posunem - pro přímé odečítání při měření uvnitř bez přičítání tloušťky měřicí nohy.

Charakteristika:

  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,07 mm
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , S MPE: +/-0,07 mm
  • Velikost / rozměr: 0,475 X 0,18 X 0,04 M
  • Interní měření: 10,1 mm
  • Rozsah měření: 0 - 12
  • Rozsah měření: 0 - 300
  • Dělení stupnice: 0,05 mm/ 1/128”