• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, lange Messschenkel, Feineinstellung 0-300 mm, 0,05 mm, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 534-101
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkstattmessschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 534-101
EAN / GTIN 4946368110837
Herstellernummer 534-101
L-Nummer L40010 3510
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit langen Messschenkeln sind in Ausführungen mit oder ohne Feineinstellung erhältlich und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Lange Messschenkel ermöglichen das messen an schwer zu erreichenden Merkmalen. Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke.

Merkmal:

  • Grenzwert der Messabweichung , E MPE: +/-0,07 mm
  • Grenzwert der Messabweichung , S MPE: +/-0,07 mm
  • Größe / Abmessung: 0,475 X 0,18 X 0,04 M
  • Innenmessung von: 10,1 mm
  • Messbereich: 0 - 12
  • Messbereich: 0 - 300
  • Skalenteilungswert: 0,05 mm/ 1/128″

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb