S1840-PE/10000 Sloup Millimar s PE krmivem

Artiklové číslo: 5318457
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lineární měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5318457
EAN / GTIN 4059192055028
Číslo výrobce 5318457
L-číslo L40080 4943

Popis

Popis:

Kompaktní sloupcový měřič Millimar S 1840 PE/F
  • Kompatibilita: Federal
  • Rozsah: 10000:1
  • Vstupy pro pneumatické měřicí zařízení: 1
  • Datové rozhraní: RS-232C, bezdrátové
  • Napájení: zásuvná napájecí jednotka, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, zásuvná napájecí jednotka.