S1840-PE / 10000 gevoede Millimar-Saule met PE

Artikelnummer: 5318457
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5318457
EAN/GTIN 4059192055028
Nummer fabrikant 5318457
L-nummer L40080 4943

Omschrijving

Omschrijving:

Compacte kolommeter Millimar S 1840 PE/F
  • Compatibiliteit: Federaal
  • Ratio: 10000:1
  • Ingangen voor pneumatische meetapparatuur: 1
  • Gegevensinterface: RS-232C, Draadloos
  • Voeding: insteekbare voedingseenheid, 230 V/115 V
  • 50/60 Hz
Omvang van de levering: Gebruiksaanwijzing, insteekbare voedingseenheid.