Posuvné měřítko s noniem 0-200 mm ocel, 0.02 mm ocel, metrické

Artiklové číslo: 530-123
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečet 0,02 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 530-123
EAN / GTIN 4946368110240
Číslo výrobce 530-123
L-číslo L40010 9770
Výrobce Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto standardní měřidla nabízejí následující výhody: Hlavní stupnice a saténový chrom povrch. Zvýšené vodicí dráhy.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 200
Rozsah měření: 0 - 200 mm
Stupňování: 0,02 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,03 mm
Hmotnost: 465
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Dodává se v krabici

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku