Nóniuszos speciális tolómérő, 0-200 mm, 0,02 mm, metrikus

Cikkszám: 530-123
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
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
Leolvasás 0,02 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 530-123
EAN / GTIN 4946368110240
Gyártó száma 530-123
L-szám L40010 9770
Gyártó Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ezek a mérőeszközök a következő előnyöket kínálják Önnek: Fő skála és szatén krómozott emelt vezetősínek

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 200
Mérési tartomány: 0 - 200 mm
Beosztás: 0,02 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,03 mm
Tömeg: 465
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz