VALTITAN přesný jehlový pilník Celková délka 180 mm, SH 2/ DH 3, Typ: 2

Artiklové číslo: 527570 2
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
129 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář plochý ostrý
Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 3
Schweizer ráz 2
Osazení Ze čtyř stran
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Přesný jehlový pilník
Tvrdost HRC min. 68
Šířka 6 mm
Výška 1,2 mm
Celková délka 180 mm
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527570 2
EAN / GTIN 613548045619
Číslo výrobce LAV2406-180-2
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný jehlový pilník s extrémně vysokou odolností proti opotřebení. Tvrdost povrchu 1200 HV. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníků třískami, takže pilníky lze čistit lehkým poklepáním (na dřevo).

Norma:

SH = švýcarský sek; DH = německý sek.