{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Švicarski rez | 2 | |
| odgovara njemačkom rezu | 3 | |
| Opis oblika | plosnato-šiljasto | |
| Površine za turpijanje | 4 | |
| Presjek | 6×1,2 mm | |
| Ukupna duljina | 180 mm | |
| uključujući dršku turpije | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Precizna iglasta turpija |
| Broj artikla | 527570 2 | |
| EAN / GTIN | 613548045619 | |
| Broj proizvođača | LAV2406-180-2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.vallorbe.com |