VALTITAN přesný jehlový pilník Celková délka 180 mm, SH 2/ DH 3, Typ: 5

Artiklové číslo: 527570 5
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
57 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář 4hran
Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 3
Schweizer ráz 2
Osazení Ze čtyř stran
Druh produktu Přesný jehlový pilník
Tvrdost HRC min. 68
Šířka 2,6 mm
Výška 2,6 mm
Celková délka 180 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527570 5
EAN / GTIN 613548045671
Číslo výrobce LAV2408-180-2
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.vallorbe.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Uni
 

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný jehlový pilník s extrémně vysokou odolností proti opotřebení. Tvrdost povrchu 1200 HV. Zvláštní tvar zubů zabraňuje zanášení pilníků třískami, takže pilníky lze čistit lehkým poklepáním (na dřevo).

Norma:

SH = švýcarský sek; DH = německý sek.