Skládací plošinový žebřík s úzkým podvozkem se 14 stupni

Artiklové číslo: 52714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vedení podpěry Paralelní
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů na část žebříku 14
Hloubka stupně 80 mm
Vzdálenost stupňů 235 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 5,25 m
Skládací ano
Délka sklopená 5 m
S plošinou ano
Plošina výška 3,23 m
Plošina šířka 600 mm
Plošina hloubka 650 mm
Kolenní pás ano
Podlahová lišta ano
Povrch stupátka Vrubování
Délka kroku 2,4 m
Sklon 70 stupeň
Schůdnost jednostranné
Pojízdné ano
Zajištění rozpěry Oboustranné, tuhé spojení
K dispozici je odkládací miska ano
S madlem ano
Nosnost 150 kg
Hmotnost 218 kg
Žebřík délka 4,275 m
Barva stříbrná
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52714
EAN / GTIN 4031405527140
Číslo výrobce 052714
L-číslo L90110 285
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Hliníkový plošinový žebřík
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Prostorná plošina s žebrováním pro bezpečný stojan (650 x 600 mm)
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • S oboustrannou zábranou, 3strannou, 1 000 mm vysokou zábranou s kolenními a nožičkovým pásem a bezpečnostním lanem
  • Nosná část s úzkým podvozkem a hmotností závaží pro vysokou stabilitu
  • Díky robustním ocelovým závěsům je možné jej sklopit, aby se ušetřilo místo (pokud je vyžadována vnější hmotnost zátěže)
  • Vhodné zejména pro úzké uličky nebo podobné
  • Integrovaná pevná kolečka Ø125 mm s brzdou pro rychlou změnu polohy při sklopení
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Velkorysý zásobník nástrojů
  • Vnější šířka: 650 mm (bez příčné lišty)
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 5250 mm
  • Vnější šířka: 650 mm
  • Hmotnost závaží: 160 kg
  • Celková délka skládaná: 5000 mm
  • Hmotnost vč Hmotnost závaží: 218 kg
  • Výška: 4275 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 3230 mm
  • Délka plošiny: 650 mm
  • Délka kroku: 2400 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 14 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1000 mm
  • Provedení kroku: Stupně