{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Orientación de los largueros | Paralelo/a | |
| Modelo peldaño | Nivel | |
| Número de escalones por sección de escalera | 14 | |
| Profundidad de escalón | 80 mm | |
| Distancia de escalones | 235 mm | |
| Unión del escalón al larguero | Con borde | |
| Altura de trabajo aprox. | 5,25 m | |
| Plegable | sí | |
| Longitud en estado plegado | 5 m | |
| Plataforma disponible | sí | |
| Altura de la plataforma | 3,23 m | |
| Anchura de la plataforma | 600 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 650 mm | |
| Listón para rodilla | sí | |
| Zócalo | sí | |
| Superficie peldaño | Estriado | |
| Longitud del paso | 2,4 m | |
| Inclinación | 70 grados | |
| Transitabilidad | de un lado | |
| Móvil | sí | |
| Seguro contra extensión | Por ambos lados, unión rígida | |
| Bandeja portaobjetos existente | sí | |
| Con pasamanos | sí | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 218 kg | |
| Longitud de la escalera | 4,275 m | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Escalera de plataforma |
| Número de artículo | 52714 | |
| EAN / GTIN | 4031405527140 | |
| Número del fabricante | 052714 | |
| Número L | L90110 285 | |
| Fabricante/responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |