Hloubkoměr s hákem 0-300 mm ocel, 0.05 mm ocel

Artiklové číslo: 527-403
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Rozsah měření 0 mm - 300 mm
Stupnice 0,05 mm
Měřicí technika analog
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 527-403
EAN / GTIN 4946368108896
Číslo výrobce 527-403
L-číslo L40010 337
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

  • Model posuvný hloubkoměr s hákem nabízí následující výhody:
  • Pro měření hloubky otvorů, drážek a patek.
  • Měřicí plochy a vodítka jsou kalené a jemně lapované.

Charakteristika:

  • Digitální/analogové: Analogové
  • Hraniční hodnota odchylky měření , , E MPE: +/-0,08 mm
  • Velikost / rozměr: 0,453 X 0,127 X 0,019 M
  • Rozsah měření, Háčky: 0-300 mm
  • Rozsah měření, Hloubka: 10,1-300 mm
  • Dělení stupnice: 0,05 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

V krabici