Calibrador de profundidad a vernier con gancho, 0-300 mm, 0,05 mm

Número de artículo: 527-403
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Material acero fino (INOX)
Material endurecido
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Desviación de medición E MPE 0,08 mm
Lectura 0,05 mm
Capacidad de medición mín. 0 mm
Longitud gancho 300 mm
Metrología Analógico/a
Lectura conmutable no
Tipo de producto Calibre de profundidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 527-403
EAN / GTIN 4946368108896
Número del fabricante 527-403
Número L L40010 337
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El calibre de profundidad con gancho le ofrece las siguientes ventajas: Para medir profundidades de orificios, rebajes y escalones. Las superficies de medición y las guías están templadas y finamente lapeadas. Inoxidable

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Límite de la desviación de medición , , E MPE: +/-0,08 mm
  • Tamaño / Dimensión: 0,453 X 0,127 X 0,019 M
  • Rango de medición, Ganchos: 0-300 mm
  • Rango de medición, Profundidad: 10,1-300 mm
  • Valor de división de la escala: 0,05 mm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja