Lešení, MultiTower S-PLUS 1T, 7,3 m

Artiklové číslo: 52265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškově nastavitelné ne
Výška 6,55 m
Délka 1,8 m
Šířka 0,75 m
S plošinou ano
Plošina výška 5,3 m
Plošina šířka 0,6 m
Plošina hloubka 1,8 m
Pracovní výška do cca 7,3 m
Pojízdné ano
Válečky nastavit vřetenem ano
Norma DIN EN 1004
Hmotnost 186,2 kg
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52265
EAN / GTIN 4003866522651
Číslo výrobce 52265
L-číslo L90010 1114
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • Mobilní lešení pro bezpečnou a rychlou montáž díky předsunutému zábradlí, dvoumetrovému rozestupu plošin a menšímu počtu jednotlivých dílů.
  • Šířka lešení: 0,75 m; délka lešení: 1,80 m.
  • Bezpečnější a rychlejší montáž a demontáž díky přednímu zábradlí (místo zábradlí a diagonálních vzpěr) a plošinám ve vzdálenosti 2 m.
  • Pracovní výšky od 3,40 m do max. 13,20 m lze prodloužit pomocí standardních dílů.
  • Skupina lešení 3 (zatížitelnost do 200 kg/m2 ) podle DIN EN 1004, tj. v závislosti na délce plošiny od 202 kg do max. 286 kg.
  • Standardní kolečka: otočná kolečka o průměru 200 mm (obj. č. 42917) pro milimetrově přesné vyrovnávání výšky.

Charakteristika:

  • Pracovní výška 7,3 m
  • Šířka lešení 0,72 m
  • Výška lešení 6,55 m
  • Délka lešení 1,8 m
  • Hmotnost 186,2 kg
  • Šířka plošiny 0,6 m
  • Velikost plošiny 0,6 m × 1,8 m
  • Výška plošiny 5,3 m
  • Délka plošiny 1,8 m