Andamio, MultiTower S-PLUS 1T, 7,3 m

N.º do artigo: 52265
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Desconhecido
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
Com regulação da altura não
Altura 6,55 m
Comprimento 1,8 m
Largura 0,75 m
Plataforma disponível sim
Altura da plataforma 5,3 m
Largura da plataforma 0,6 m
Profundidade da plataforma 1,8 m
Altura de trabalho até aprox. 7,3 m
Deslocável sim
Rodas com fuso sim
Norma DIN EN 1004
Peso 186,2 kg
Tipo de produto andaime

Identificação e classificação

Número do artigo 52265
EAN/GTIN 4003866522651
Número do fabricante 52265
Número L L90010 1114
Fabricante/responsável Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrição

Descrição:

  • Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
  • Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
  • Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
  • Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m2)
  • Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.

Característica:

  • Altura de la plataforma 5.3 m
  • Altura de trabajo 7.3 m
  • Altura del andamio 6.55 m
  • Ancho de la plataforma 0.6 m
  • Longitud del andamio 1.8 m
  • Medida plataforma 1.8 m
  • Peso 186.2 kg
  • Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m
  • Longitud del andén 1,8 m