• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Mechanické kalibrační zařízení s rozsahem měření až 400 N-m - 400 Nm pro snímače velikosti 1-100

Artiklové číslo: 52110091
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obsluha ruční
Pro délku klíče (max. 815 mm
Druh produktu Kalibrační a seřizovací zařízení
Celková délka 1 069 mm
Šířka celkem 704 mm
Výška celková 323 mm
Hmotnost 44,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 52110091
EAN / GTIN 4018754155439
Číslo výrobce 52110091
L-číslo L60010 3393
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Mechanické kalibrační zařízení do 400 N-m pro momentové klíče a momentové šroubováky.
  • MANUTORK® 7791 výrazně snižuje námahu a čas potřebný ke kalibraci a seřízení momentových klíčů.
  • Speciální systém přenosu síly zabraňuje posunu bodu působení síly během kalibrace.
  • Ruční kolo pohání páku, která se lineárně pohybuje pomocí vřetena, a tím přenáší rotační pohyb na snímač.
  • Snížené boční síly působící na snímač a podpora momentového klíče bez tření do značné míry eliminují chyby měření.
Vlastnosti::
  • speciální systém přenosu síly zabraňuje posunu místa působení síly.
  • ruční kolo pohání páku lineárně přes vřeteno a převádí tento pohyb na rotační pohyb pro snímač.
  • 2 kulová pouzdra zajišťují podporu bez tření a pomáhají při horizontálním nastavení klíče.
  • momentový klíč zůstává během kalibrace v pevné poloze.
  • Nižší boční síly a snížené tření minimalizují chyby měření.
  • chráněné národními a mezinárodními patenty

Charakteristika:

  • pro snímače: Velikost 1-100
  • Funkční délka (LF) max. mm: 815 mm
  • Výška mm (h): 323 mm
  • Délka mm (L): 1069 mm
  • Šířka profilu: 180 mm
  • Rozsah N-m: -400 N·m
  • Hmotnost kg: 44 800kg
  • Šířka mm (b): 704 mm