• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mechanische Kalibriereinrichtung bis 400 N·m Mess-B.–400Nm f.Messwertaufnehmer Gr. 1-100

Artikel-Nr.: 52110091
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Bedienung manuell
für Schlüssellänge max. 815 mm
Produktart Kalibrier- und Justiereinrichtung
Länge gesamt 1 069 mm
Breite gesamt 704 mm
Höhe gesamt 323 mm
Gewicht 44,8 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52110091
EAN / GTIN 4018754155439
Herstellernummer 52110091
L-Nummer L60010 3393
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mechanische Kalibriereinrichtung bis 400 N·m für Drehmomentschlüssel und Drehmomentschraubendreher.
  • MANUTORK® 7791 reduziert erheblich den Kraft- und Zeitaufwand für Kalibrierungen und Einstellungen von Drehmomentschlüsseln.
  • Ein spezielles Kraftübertragungssystem verhindert eine Verschiebung des Kraftangriffspunkts während des Kalibriervorgangs.
  • Ein Handrad treibt einen Hebel an, der von einer Spindel linear bewegt wird und so eine Drehbewegung auf den Aufnehmer überträgt.
  • Durch reduzierte Querkräfte auf den Aufnehmer und eine reibungsfreie Drehmomentschlüsselabstützung werden Messfehler weitgehend vermieden.
Eigenschaften:
  • das spezielle Kraftübertragungssystem verhindert die Verschiebung des Kraftangriffspunkts
  • das Handrad treibt über eine Spindel einen Hebel linear an, wodurch diese Bewegung in eine Drehbewegung für den Messwertaufnehmer umwandelt wird
  • 2 Kugelbuchsen sichern eine reibungsfreie Auflage und unterstützen bei der horizontalen Ausrichtung des Schlüssels
  • der Drehmomentschlüssel bleibt während der Kalibrierung in fester Position
  • geringere Querkräfte und reduzierte Reibung minimieren Messfehler
  • geschützt durch nationale und internationale Patente

Merkmal:

  • für Messwertaufnehmer: Gr. 1-100
  • Funktionslänge (LF) max. mm: 815 mm
  • Höhe mm (h): 323 mm
  • Länge mm (L): 1069 mm
  • Profilbreite: 180 mm
  • Bereich N·m: –400 N·m
  • Gewicht kg: 44.800 kg
  • Breite mm (b): 704 mm