Sada klíčových pilníků, 6-dílná v plastovém pouzdře

Artiklové číslo: 518930
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 6 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 7283

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 7283
Počet pilníků na klíče 6
Druh produktu Zámečnický pilník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 518930
EAN / GTIN 2050001029775
Výrobce/odpovědná osoba Willi Rodewies u. Söhne Feilen und Werkzeuge GmbH, Neuenbergstraße 28, 51789 LINDLAR-SCHEEL, Deutschland, www.wrs-feilen.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Zámečnické pilníky jsou vyráběny na precizních automatech. Garantují vysoký výkon broušení a dlouhou životnost. Polotovary jsou vylisované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Zámečnické pilníky garantují hladké plochy broušení.
Po 1 pilníku na klíče plochém ostrém, plochém tupém, půlkulatém, kulatém, 3-hranném, 4-hranném. Délka bez stopky 100 mm, sek 2.
S rukojetí z tvrdého dřeva