Klíčový pilník sek 2 100 mm dlouhý, Typ: 2

Artiklové číslo: 518700 2
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
457 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář plochý
Typ úderu Dvojitý sek
Německé lomítko 2
Stupeň jemnosti střední
Osazení oboustranný
Materiál, rukojeť plast
Druh produktu Zámečnický pilník
Šířka 10 mm
Výška 1,4 mm
Délka bez stopky 100 mm
Norma DIN 7283
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 518700 2
EAN / GTIN 4009215005134
Číslo výrobce 11171000
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Klíčové pilníky jsou vyráběny na přesných automatech. Zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost. Polotovary jsou lisované a broušené, pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Klíčové pilníky zaručují hladké pilované plochy. Nejobvyklejší velikost je délka 100 mm (bez stopky).

Poznámka:

Rukojeti pilníků viz č. 519600, 519400, 519510 a 519550.