Nyckelfil huggning 2 Längd 100 mm 2

Art-nr: 518700 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
264 styck i lager
  • Norm: DIN 7283

Produktdetaljer

Tekniska data

Formbeskrivning ansats
tvärsnitt 10×1,4 mm
Norm DIN 7283
Produktslag Nyckelfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 518700 2
EAN/GTIN 4009215005134
Tillverkarens nummer 11171000

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De garanterar hög slipeffekt och lång brukstid. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.

Anmärkning:

Filskaft, se nr 519600, 519400, 519510 och 519550.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen